WESCO 272509 Kapalı Kasa, Plastik, 64 Galon, 5" Poliüretan, 450 Lbs Kapasiteli, Mavi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Poly Kamyon |
Caster Yapılandırması | (2) Sert, (2) Döner |
Renk | Mavi |
uzunluk | 35.5 " |
Yükleme kapasitesi | 450 lb |
Malzeme | polietilen |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 30 " |
Uzunluk | 35.5 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 90.17 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272503 | Gri | 32 " | 350 lb | 21.5 " | 32 " | 21 " | Poliüretan | €326.20 | ||
272504 | Mavi | 32 " | 350 lb | 21.5 " | 32 " | 21 " | Poliüretan | €326.20 | ||
272505 | Beyaz | - | 350 lb | 21.5 " | 32 " | 21 " | Poliüretan | €305.66 | ||
272506 | Kırmızı | 32 " | 350 lb | 21.5 " | 32 " | 21 " | Poliüretan | €326.20 | ||
272507 | Sarı | 32 " | 350 lb | 21.5 " | 32 " | 21 " | Poliüretan | €326.20 | ||
272530 | Gri | 32 " | 350 lb | 21.5 " | 32 " | 21 " | Pnömatik | €404.12 | ||
272535 | Mavi | 32 " | 350 lb | 21.5 " | 32 " | 21 " | Pnömatik | €404.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00