WESCO 272818 Vinil Ağır Hizmet Düz Şerit Kapı, 12" Şerit Genişliği, 7' x 7'
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinil Şerit Kapı |
% Üst üste gelmek | %66 |
Açılış yüksekliği | 7ft. |
Açılış genişliği | 7ft. |
Toplam yükseklik | 84 " |
toplam Genişlik | 84 " |
Şerit Rengi | Temizle |
Şerit Malzemesi | Vinil |
Şerit Kalınlığı | 0.12 " |
Şerit Tipi | pürüzsüz |
Şerit Genişliği | 12 " |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 150 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 213.36 |
Model | % Üst üste gelmek | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Şerit Kalınlığı | Şerit Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272813 | %66 | 7ft. | 6ft. | 84 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €383.69 | TEKLİF TALEBİ
|
272814 | %66 | 8ft. | 6ft. | 96 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €439.28 | TEKLİF TALEBİ
|
272815 | %66 | 9ft. | 6ft. | 108 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €510.76 | TEKLİF TALEBİ
|
272816 | %66 | 10ft. | 6ft. | 120 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €549.72 | TEKLİF TALEBİ
|
272817 | %66 | 12ft. | 6ft. | 144 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | €654.33 | TEKLİF TALEBİ
|
272819 | %66 | 8ft. | 7ft. | 96 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | €512.62 | TEKLİF TALEBİ
|
272820 | %66 | 9ft. | 7ft. | 108 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | €574.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00