Batıya doğru 12g707 | Delik Testere Seti Bi-metal 8parça | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 12G707 Delik Testere Seti Bi-metal 8 parça | AA4EBY

WESTWARD 12G707 Delik Testere Seti Bi-metal 8 parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4EBY Modeli: 12G707
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
€70.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil
Çardak Deliği1 / 4 "
İnşaatHss M3 + 6150 Çelik
Maks. Kesme derinliği1-1 / 2 "
Parça sayısı8
Pilot Matkap Boyutu1/4 "çap x 3" U
Adım StiliDeğişken Adım ve Pozitif Tırmık
Testere Ölçüleri Aralığı7/8" to 2-1/8"
Şaft Boyutu1/4 "Hex ve 7/16" Hex
DişPozitif Tırmık Değişken Adım
İnç başına diş4/6
Konu Boyutu1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)
Diş malzemesibi metal
Tipbi metal
Çardak kullan4XJ17, 4XJ24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıKonu BoyutuÇardak kullanÜcret
WESTWARD 12G708 Delik Testere Seti Bi-metal 8 Parça | AA4EBZ 12G70881 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ22, 4XJ24€69.48
WESTWARD 12G709 Delik Testere Seti Bi-metal 30 Parça | AA4ECA 12G709301 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ18, 4XJ22, 4XJ24€482.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 12G707 Delik Testere Seti Bi-metal 8 parça
€70.70 / Adet