<span Class='notranslate'>Westward </span> 15f211 | Mini Grease Gun Lever Handle 6000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 15F211 Mini Gres Tabancası Kolu Kolu 6000 Psi | AA6ZAW

WESTWARD 15F211 Mini Grease Gun Lever Handle 6000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6ZAW Modeli: 15F211
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
€26.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Gres Tabancası
Kartuş Kapasitesi3 oz.
Gres Tabancası Doldurmakartuş
Gres Tabancası Sap Stilimanivela
Maks. İşletme basıncı6000 psi
Nozul Uzatma TipiSert Boru
Boru Uzunluğu6"
1-Oz için vuruş. Çıktı51
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tüp RengiSiyah
Tüp malzemesiÇelik
Strok Başına Hacim0.55g

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Değişken Strok / Tam Strok (Tam İnme)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıTether YetenekliTakım UzunluğuTüp malzemesiÜcret
WESTWARD 4BY82 Mini Gres Tabancası Tabanca Tutacağı 4500 Psi | AD6WED 4BY824500 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)10 "Çelik€24.85
WESTWARD 19XH24 Mini Gres Tabancası İtme Kolu 1 Ons | AF6LGK 19XH241000 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)8.5 "Çelik€16.05
WESTWARD 45CT42 Mini Gres Tabancası 3000 psi Siyah | AH9VXW 45CT423000 psiTether Özellikli Değil-Metal€25.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 15F211 Mini Grease Gun Lever Handle 6000 Psi
€26.85 / Adet