Westward 45ct42 | Mini Gres Tabancası 3000 Psi Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 45CT42 Mini Gres Tabancası 3000 psi Siyah | AH9VXW

WESTWARD 45CT42 Mini Gres Tabancası 3000 psi Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9VXW Modeli: 45CT42
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
€25.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Gres Tabancası
Dökme Kapasite3 oz.
Kartuş Kapasitesi3 oz.
Gres Tabancası Sap StiliTabanca Tutacağı
Maks. İşletme basıncı3000 psi
Nozul Uzatma TipiSert Boru
Boru Uzunluğu4"
Tether YetenekliTether Özellikli Değil
Tüp RengiSiyah
Tüp malzemesiMetal
Strok Başına Hacim0.014 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Gres Tabancası Yükleme Yöntemi: Kartuş
  • Oz Başına Vuruş. : 70.0
  • Değişken Strok / Tam İnme: Tam İnme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıTether YetenekliTakım UzunluğuTüp malzemesiÜcret
WESTWARD 15F211 Mini Gres Tabancası Kolu Kolu 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)-Çelik€26.85
WESTWARD 4BY82 Mini Gres Tabancası Tabanca Tutacağı 4500 Psi | AD6WED 4BY824500 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)10 "Çelik€24.85
WESTWARD 19XH24 Mini Gres Tabancası İtme Kolu 1 Ons | AF6LGK 19XH241000 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)8.5 "Çelik€16.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 45CT42 Mini Gres Tabancası 3000 psi Siyah
€25.21 / Adet