Westward 19xh24 | Mini Gres Tabancası İtme Kolu 1 Ons | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 19XH24 Mini Gres Tabancası İtme Kolu 1 Ons | AF6LGK

WESTWARD 19XH24 Mini Gres Tabancası İtme Kolu 1 Ons

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LGK Modeli: 19XH24
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
€16.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Gres Tabancası
Dökme Kapasite1 oz.
Gres Tabancası Doldurmayığın
Gres Tabancası Sap StiliItmek
Maks. İşletme basıncı1000 psi
Nozul Uzatma TipiSert Boru
Boru Uzunluğu3-1 / 2 "
1-Oz için vuruş. Çıktı32
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Takım Uzunluğu8.5 "
Tüp RengiSiyah
Tüp malzemesiÇelik
Strok Başına Hacim0.031 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)23
Gemi genişliği (cm)5
HS kodu8424890000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıTether YetenekliTakım UzunluğuTüp malzemesiÜcret
WESTWARD 15F211 Mini Gres Tabancası Kolu Kolu 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)-Çelik€26.85
WESTWARD 4BY82 Mini Gres Tabancası Tabanca Tutacağı 4500 Psi | AD6WED 4BY824500 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)10 "Çelik€24.85
WESTWARD 45CT42 Mini Gres Tabancası 3000 psi Siyah | AH9VXW 45CT423000 psiTether Özellikli Değil-Metal€25.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 19XH24 Mini Gres Tabancası İtme Kolu 1 Ons
€16.05 / Adet