Westward 1keh7 | Lokma Seti 3/8 Sürücü 49 Parça | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1KEH7 Soket Takımı 3/8 Sürücü 49 Adet | AB2AKF

WESTWARD 1KEH7 Lokma Takımı 3/8 Sürücü 49 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2AKF Modeli: 1KEH7
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
€317.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Seti
Derin Soket Noktası Stilleri Dahildir6
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişTam Lehçe Krom Vanadyum
Flex Soket Noktası Stilleri DahildirHayır
Parça sayısı49
SAE veya MetrikSAE ve Metrik
Dahil Olan Soketler6 puan. Standart: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" ve6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 Nokta Derinliği: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11 /16, 3/4, 13/16, 7/8" ve10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir6
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.46
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStd. Soket Noktası Stilleri DahildirDerin Soket Noktası Stilleri DahildirSürücü BoyutuTether YetenekliBitişÖlçüm TipiParça sayısıSAE veya MetrikÜcret
WESTWARD 1EZR9 Soket Takımı 3/8 Sürücü 10 Adet | AA9RZZ 1EZR96Hayır3 / 8 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)krom-10metrik€246.38
WESTWARD 42W522 Soket Seti 1 Sürücü 17 Adet | AD4PUY 42W52212Hayır1"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Krom kaplama-17SAE€880.23
WESTWARD 4LXC7 Soket Takımı 1/2 Sürücü 11 Adet | AD8RHR 4LXC7Hayır121 / 2 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Tam Parlak Krom Kaplama-11SAE€173.43
WESTWARD 4PL98 Soket Takımı 3/8 Sürücü 20 Adet | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)krom-20SAE€79.94
WESTWARD 4YP81 Soket Takımı 3/4 Sürücü 21 Adet | AE2NLQ 4YP8112Hayır3 / 4 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)krom-21SAE€1,442.60
WESTWARD 4YP83 Soket Takımı 3/4 Sürücü 21 Adet | AE2NLR 4YP8312Hayır3 / 4 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)krom-21metrik€1,320.94
WESTWARD 53PN25 Krom Lokma Takımı, Sürücü Boyu 1/4", 20 Adet | AX3MFU 53PN256Hayır1 / 4 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)kromSAE10-€15.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1KEH7 Lokma Takımı 3/8 Sürücü 49 Adet
€317.47 / Adet