WESTWARD 4YP83 Lokma Takımı 3/4 Sürücü 21 Adet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket Seti |
Derin Soket Noktası Stilleri Dahildir | Hayır |
Sürücü Boyutu | 3 / 4 " |
Bitiş | krom |
Flex Soket Noktası Stilleri Dahildir | Hayır |
Parça sayısı | 21 |
SAE veya Metrik | metrik |
Dahil Olan Soketler | 12 Pn. Standart: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm |
Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir | 12 |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.64 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 8204200000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir | Derin Soket Noktası Stilleri Dahildir | Sürücü Boyutu | Tether Yetenekli | Bitiş | Ölçüm Tipi | Parça sayısı | SAE veya Metrik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR9 | 6 | Hayır | 3 / 8 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | krom | - | 10 | metrik | €246.38 | ||
1KEH7 | 6 | 6 | 3 / 8 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Tam Lehçe Krom Vanadyum | - | 49 | SAE ve Metrik | €317.47 | ||
42W522 | 12 | Hayır | 1" | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Krom kaplama | - | 17 | SAE | €880.23 | ||
4LXC7 | Hayır | 12 | 1 / 2 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Tam Parlak Krom Kaplama | - | 11 | SAE | €173.43 | ||
4PL98 | 12 | 6 | 3 / 8 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | krom | - | 20 | SAE | €79.94 | ||
4YP81 | 12 | Hayır | 3 / 4 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | krom | - | 21 | SAE | €1,442.60 | ||
53PN25 | 6 | Hayır | 1 / 4 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | krom | SAE | 10 | - | €15.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00