Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1EJN7 Zamanlayıcı Rölesi 9990 Saat. 8 Pin 12a Hız 12v | AA9PLW

DAYTON 1EJN7 Zaman Rölesi 9990 Hr. 8 Pinli 12a Spdt 12v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9PLW Modeli: 1EJN7
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
€190.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi2.5VA
Coil VA Değerlendirmesi2.5
Bobin Voltları12 ila 240 VAC / DC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)12A
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
Elektriksel bağlantıSoket
işlevAçma Gecikmesi, Kapanma Gecikmesi, Aralık Gecikmesi, Döngü 1 Atış, Döngü Tekrarı, , Sinyal Aralığı/Kapalı Gecikmesi, Sinyal Açık Gecikmesi/Kapalı Gecikmesi
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı9990 saat.
Min. Zaman ayarı0.1 sn.
MontajEklenti
Fonksiyon Sayısı7
İşletim Fonksiyonları1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Soket KoduA
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiYeşil Sertifika veya Diğer TanımaMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMin. Zaman ayarıMontajFonksiyon SayısıÜcret
DAYTON TR-50222-08B18 Zaman Rölesi 60 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18GecikmeSekizli2-60 sn.0.6 sn.Eklenti1€97.44
DAYTON 1EGB4 Zaman Rölesi 5 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1EGB4GecikmeSekizli2-5 sn.0.05 sn.Eklenti1€56.44
DAYTON 1EGB6 Zaman Rölesi 1 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1EGB6GecikmeSekizli2-1 sn.0.01 sn.Eklenti1€63.68
DAYTON 1EGB8 Zaman Rölesi 15 Dk. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1EGB8GecikmeSekizli2-15 dk.9 sn.Eklenti1€62.36
DAYTON 1EGB9 Zaman Rölesi 180 Sn. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1EGB9GecikmeSekizli2-180 sn.1.8 sn.Eklenti1€100.81
DAYTON 1EGC1 Zamanlayıcı Rölesi 5 Dk. 8 Pimli 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1GecikmeSekizli2-5 dk.3 sn.Eklenti1€57.38
DAYTON TR-51622-08B18 Zamanlayıcı Rölesi 60 Sn. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Kapatma GecikmesiSekizli2-60 sn.0.6 sn.Eklenti1€138.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1EJN7 Zaman Rölesi 9990 Hr. 8 Pinli 12a Spdt 12v
€190.06 / Adet