Batıya doğru 23x825 | Macun Bıçağı kıvılcım çıkarmayan 1-1/4 X 3-9/16 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 23X825 Macun Bıçağı Kıvılcım çıkarmayan 1-1/4 x 3-9/16 In | AB7PJB

WESTWARD 23X825 Macun Bıçağı Kıvılcım Çıkarmaz 1-1/4 x 3-9/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7PJB Model: 23X825
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
€54.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Macun Bıçağı
Bıçak uzunluğu3 9 / 16 "
Blade MalzemeBerilyum bakır
Bıçak TipiEsnek
Bıçak genişliği1.25 "
RenkBakır
Kulp Tasarımıkonik
Sap uzunluğu4.125 "
Kolu MalzemeAhşap
Bıçak / Kazıyıcı Alt KategorisiKıvılcım çıkarmayan Alçıpan ve Macun Bıçakları
Kenar Sayısı1
Uzunluk7 45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBıçak uzunluğuBlade MalzemeUzunlukBıçak TipiBıçak genişliğiRenkKulp TasarımıÜcret
WESTWARD 13A662 Macun Bıçağı Flex Full Tang Çelik / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Esnek, Tam Tang1.25 "Siyahkonik€4.99
WESTWARD 13A663 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Çelik / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Sert, Tam Tang1.25 "Siyahkonik€5.63
WESTWARD 13A665 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Çelik / pp 1-1 / 2 | AA4RBF 13A665Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Sert, Tam Tang1.5 "Siyahkonik€5.64
WESTWARD 13A666 Macun Bıçağı Flex Full Tang Çelik / pp 2 In | AA4RBG 13A666Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Esnek, Tam Tang2"Siyahkonik€6.04
WESTWARD 13A667 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Çelik / pp 2 In | AA4RBH 13A667Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Sert, Tam Tang2"Siyahkonik€6.67
WESTWARD 13A669 Macun Bıçağı Flex Fulltang Çelik / ahşap 1-1 / 4 | AA4RBK 13A669Ahşap3.75 "Karbon çelik7.25 "Esnek, Tam Tang1.25 "Doğal (Madenden)konik€7.44
WESTWARD 13A670 Macun Bıçağı Sert Çelik / ahşap 1-1 / 4 inç | AA4RBL 13A670Ahşap3.75 "Karbon çelik7.25 "Sert, Tam Tang1.25 "Doğal (Madenden)konik€7.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 23X825 Macun Bıçağı Kıvılcım Çıkarmaz 1-1/4 x 3-9/16 In
€54.51 / Adet