<span Class='notranslate'>Westward </span> 24em30 | Metal Cutting Blade 7-1/4 Inch 48t | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 24EM30 Metal Kesme Bıçağı 7-1 / 4 İnç 48t | AB7WTF

WESTWARD 24EM30 Metal Cutting Blade 7-1/4 Inch 48t

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WTF Modeli: 24EM30
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
€74.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dairesel testere bıçağı
Çardak Deliği5 / 8 "
Bıçak Çapı7.25 "
Bıçak TipiMetal kesme
kesme Derinliği1"
Elmas NakavtEvet
Kanca Açısı10.0 Dereceleri
kerf0.079 "
Maks. RPM5800
Diş sayısı48
Plaka kalınlığı0.063 "
Uç Malzemesikarbit
Diş eziyetMATB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.19
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)21.01
HS kodu8202310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiBıçak Çapıkesme DerinliğiElmas NakavtMaks. RPMDiş sayısıPlaka kalınlığıÜcret
WESTWARD 24EM31 Daire Testere Bıçağı 12 İnç 60t | AB7WTG 24EM311"12 "2"Yok hayır1800600.071 "€160.55
WESTWARD 24EM33 Metal Kesme Bıçağı 14 İnç 90t | AB7WTJ 24EM331"14 "1.5 "Yok hayır1600900.079 "€198.06
WESTWARD 24EM35 Daire Testere Bıçağı 14 İnç 70t | AB7WTL 24EM351"14 "2"Yok hayır1600700.079 "€224.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 24EM30 Metal Cutting Blade 7-1/4 Inch 48t
€74.76 / Adet