Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2LWH1 El Musluğu Yüksek Hız Çeliği # 4-40 | AC2PPW

WESTWARD 2LWH1 El Tapası Yüksek Hız Çeliği #4-40

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2PPW Modeli: 2LWH1
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
€10.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk1.875 "
Zift40
Adım Çapı LimitleriH2
Şaft Dia.0.141 "
beden#4
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu9 / 16 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuFlüt SayısıUzunlukKonu TürüZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 2LWF1 El Musluğu Konik Yüksek Hız Çeliği 1 / 4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€7.13
WESTWARD 2LWF5 El Tapa Konik Yüksek Hız Çeliği 5/16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€7.43
WESTWARD 2LWF7 El Musluğu Konik Yüksek Hız Çeliği 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€9.41
WESTWARD 2LWG2 El Musluğu Konik Yüksek Hız Çeliği 1 / 2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€13.83
WESTWARD 2LWG5 El Musluğu Konik Yüksek Hız Çeliği 9 / 16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "€19.14
WESTWARD 2LWH3 El Musluğu Yüksek Hız Çeliği # 8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€8.77
WESTWARD 2LWH4 El Musluğu Tapası Yüksek Hızlı Çelik #10-24 | AC2PPZ 2LWH47 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€8.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2LWH1 El Tapası Yüksek Hız Çeliği #4-40
€10.72 / Adet