Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2LWH4 El Musluğu Tapası Yüksek Hızlı Çelik #10-24 | AC2PPZ

WESTWARD 2LWH4 El Tapası Yüksek Hız Çeliği #10-24

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2PPZ Modeli: 2LWH4
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
€8.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.375 "
Zift24
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.194 "
beden#10
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuFlüt SayısıUzunlukKonu TürüZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 2LWF1 El Musluğu Konik Yüksek Hız Çeliği 1 / 4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€7.13
WESTWARD 2LWF5 El Tapa Konik Yüksek Hız Çeliği 5/16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€7.43
WESTWARD 2LWF7 El Musluğu Konik Yüksek Hız Çeliği 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€9.41
WESTWARD 2LWG2 El Musluğu Konik Yüksek Hız Çeliği 1 / 2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€13.83
WESTWARD 2LWG5 El Musluğu Konik Yüksek Hız Çeliği 9 / 16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "€19.14
WESTWARD 2LWH1 El Musluğu Yüksek Hız Çeliği # 4-40 | AC2PPW 2LWH19 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4€10.72
WESTWARD 2LWH3 El Musluğu Yüksek Hız Çeliği # 8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€8.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2LWH4 El Tapası Yüksek Hız Çeliği #10-24
€8.72 / Adet