Westward 35xr68 | Priz Saklama Kutusu 14-1/4 X6-1/2 X2-5/8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 35XR68 Priz Saklama Kutusu 14-1 / 4 x6-1 / 2 x2-5 / 8 | AH6DZU

WESTWARD 35XR68 Priz Saklama Kutusu 14-1/4 x6-1/2 x2-5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6DZU Modeli: 35XR68

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€93.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Priz Saklama Kutusu
Kutu MalzemesiÇelik
RenkKırmızı
Renk ailesiKırmızı
Çekmece SlaytlarıHayır
BitişElektrostatik toz boyalı
Kulp TasarımıHayır
İç Derinlik5.875 "
İç Yükseklik2.5 "
İç Genişlik14 "
Kilit sistemiHayır
Çekmece Sayısı0
Kol Sayısı0
Parça sayısı1
Tepsi Sayısı0
Dış Derinlik6"
Dış Yükseklik3"
Dış Genişlik14 "
Genel Derinlik6.5 "
Toplam yükseklik2.625 "
toplam Genişlik14.25 "
Depolama Kapasitesi206 cu. içinde.
Ağırlık kapasitesi7 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)16.76
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKilit sistemiRenkRenk ailesiMalzemeKol SayısıDış YükseklikDış GenişlikGenel DerinlikÜcret
WESTWARD 10J162 Taşınabilir Alet Kutusu 24 W x 8 D x 9 H Çelik Kırmızı | AA2GUB 10J162Asma kilitKırmızı-Çelik1--8"€246.26
WESTWARD 10J164 Taşınabilir Alet Kutusu 30 G x 8 D x 9 Y Çelik Kırmızı | AA2GUC 10J164Asma kilitKırmızı-Çelik1--8"€128.35
WESTWARD 10J171 Taşınabilir Alet Kutusu 17w x 8d x 8-1 / 4h Kırmızı | AA2GUG 10J171Asma kilitKırmızı-Çelik1--8"€74.84
WESTWARD 36Y008 Taşınabilir Alet Kutusu 20 G x 7-7 / 8 D x 9 Y Kırmızı | AC7AFX 36Y008Asma kilitKırmızı-Polipropilen, Çelik1--40.12 "€99.11
WESTWARD 36Y010 Alet Kutusu 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Kırmızı | AC7AFY 36Y010Asma kilitKırmızı-Polipropilen, Çelik1--6"€32.62
WESTWARD 36Y011 Taşınabilir Alet Kutusu 16 W x 7 D x 7-1 / 2 H Kırmızı | AC7AFZ 36Y011Asma kilitKırmızı-Polipropilen, Çelik1--7"€49.04
WESTWARD 32PK25 Taşınabilir Alet Kutusu 11-13 / 16 Genişlik x 6-13 / 32 Derinlik | AH3KWR 32PK25Asma Kilit HaspKırmızıKırmızı-16"12 "6-15 / 32 "€48.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 35XR68 Priz Saklama Kutusu 14-1/4 x6-1/2 x2-5/8
€93.10 / Adet