Batıya doğru 35xr80 | Takım Çantası 1 Cep 10-1/2 X 7 X 6-5/8 Gri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 35XR80 Alet Çantası 1 Cep 10-1 / 2 x 7 x 6-5 / 8 Gri | AH6EAG

WESTWARD 35XR80 Takım Çantası 1 Cep 10-1/2 x 7 x 6-5/8 Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6EAG Modeli: 35XR80

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€80.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nipel Kutusu
RenkGri
MalzemeÇelik
Bölme Sayısı77
Toplam yükseklik6.625 "
Uzunluk7"
toplam Genişlik10.5 "
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)18.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBölme SayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikbedenÜcret
WESTWARD 35XR74 Alet Çantası 1 Cep 23-7 / 8 x 8-9 / 16 x 6-9 / 16 | AH6EAA 35XR74276 9 / 16 "8 9 / 16 "23.875 "2"€113.73
WESTWARD 35XR75 Alet Çantası 1 Cep 19-5 / 8 x 6-9 / 16 x 6-1 / 2 | AH6EAB 35XR75306.5 "6.875 "19.625 "1.5 "€100.04
WESTWARD 35XR76 Alet Çantası 1 Cep 18 x 7-7 / 8 x 6-5 / 8 Gri | AH6EAC 35XR76406.625 "7.875 "18 "1.25 "€98.69
WESTWARD 35XR77 Alet Çantası 1 Cep 12-1 / 2 x 7 x 6-5 / 8 Gri | AH6EAD 35XR77426.625 "7"12.5 "1 / 2 "- 3 / 4"€88.87
WESTWARD 35XR78 Alet Çantası 1 Cep 14-1/8 x 7-7/8 x 6-5/8 | AH6EAE 35XR78506.625 "7.875 "14.125 "1"€93.36
WESTWARD 35XR79 Alet Çantası 1 Cep 12-1 / 2 x 7 x 6-9 / 16 Gri | AH6EAF 35XR79666 9 / 16 "7"12.5 "3 / 4 "€86.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 35XR80 Takım Çantası 1 Cep 10-1/2 x 7 x 6-5/8 Gri
€80.51 / Adet