Westward 40wy82 | Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1/8 İnç Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 40WY82 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 1/8 inç PK10 | AH9QCH

WESTWARD 40WY82 Yuvarlak Uçlu Alyan Anahtar Ucu Boyut 1/8 inç PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9QCH Modeli: 40WY82
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
€10.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ball End Hex Anahtarı
Kol uzunluğu3.75 "
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıGri
Sap uzunluğu3 / 4 "
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiSade
Ölçüm TipiSAE
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 8 "
Çalışma Açısı25 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)3.3
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuSap uzunluğuÖlçüm TipiIpucu boyutupaket adetÜcret
WESTWARD 40WY74 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 5/32 inç PK10 | AH9QBZ 40WY744.125 "55 / 64 "SAE5 / 32 "10€14.37
WESTWARD 40WY75 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 3/16 inç PK10 | AH9QCA 40WY754.5 "1.125 "SAE3 / 16 "10€15.67
WESTWARD 40WY76 Ball End Hex Anahtar Ucu Boyutu 1/4 inç PK10 | AH9QCB 40WY765.25 "1.625 "SAE1 / 4 "10€19.33
WESTWARD 40WY80 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 3/32 inç PK10 | AH9QCF 40WY803.375 "43 / 64 "SAE3 / 32 "10€10.42
WESTWARD 40WY83 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 9/64 inç PK10 | AH9QCJ 40WY834"51 / 64 "SAE9 / 64 "10€10.74
WESTWARD 40WY84 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 2.5mm PK10 | AH9QCK 40WY843.5 "43 / 64 "metrik2.5mm10€9.58
WESTWARD 40WY88 Top Uçlu Altıgen Anahtar Ucu Boyutu 2mm PK10 | AH9QCP 40WY883 13 / 64 "19 / 32 "metrik2mm10€9.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 40WY82 Yuvarlak Uçlu Alyan Anahtar Ucu Boyut 1/8 inç PK10
€10.99 / paket