Westward 4by75 | Gres Tabancası Tabanca Hortumu 7500 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4BY75 Gres Tabancası Tabanca Hortumu 7500 Psi | AD6WDW

WESTWARD 4BY75 Gres Tabancası Tabanca Hortumu 7500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WDW Modeli: 4BY75
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
€91.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14-1 / 2 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Dökme, Doldurma Pompası
Gres Tabancası Sap StiliTabanca Tutacağı
Hortum uzunluğu18 "
Maks. İşletme basıncı7500 psi
Nozul Uzatma TipiEsnek Hortum
1-Oz için vuruş. Çıktı40
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Takım Uzunluğu14.375 "
Tüp RengiSiyah
Tüp malzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8467195030
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Değişken Strok / Tam Strok (Tam İnme)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuMaks. İşletme basıncıTether YetenekliTakım UzunluğuTüp malzemesiÜcret
WESTWARD 13X046 Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)15.5 "Çelik€110.78
WESTWARD 15F196 Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)-Çelik€56.35
WESTWARD 15F201 Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)-Çelik€77.46
WESTWARD 4BY74 Gres Tabancası Tabanca Borusu 6000 Psi | AD6WDV 4BY74-6000 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)14.375 "Çelik€46.12
WESTWARD 4BY81 Gres Tabancası Tabanca Hortumu 6000 Psi | AD6WEC 4BY8118 "6000 psiStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)15.375 "Çelik€66.65
WESTWARD 45CT43 Gres Tabancası 6000 psi Gri | AH9VXX 45CT43-6000 psiTether Özellikli Değil-Metal€122.48
WESTWARD 45CT44 Gres Tabancası 6000 psi Gri 12 inç | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiTether Özellikli Değil-Metal€167.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4BY75 Gres Tabancası Tabanca Hortumu 7500 Psi
€91.98 / Adet