Westward 4lyf8 | Esnek Darbe Soketi 3/8 inç Sürücü 11 mm 6 nokta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4LYF8 Esnek Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 11mm 6pts | AD8RUP

WESTWARD 4LYF8 Esnek Darbe Soketi 3/8 inç Sürücü 11 mm 6 nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8RUP Modeli: 4LYF8
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
€20.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Darbeli Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişSiyah
MalzemeKrom Molibden Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3 9 / 64 "
SAE veya Metrikmetrik
beden11mm
Soket DerinliğiDerin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 4LYF4 Flex Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 1 İnç 6pts | AD8RUK 4LYF43.156 "SAE1"Derin€7.13
WESTWARD 4LYG1 Flex Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 13/16 İnç 6pts | AD8RUR 4LYG13 9 / 64 "SAE13 / 16 "Derin€5.32
WESTWARD 4LYG3 Flex Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 14mm 6pts | AD8RUU 4LYG33 9 / 64 "metrik14mmDerin€22.33
WESTWARD 4LYH8 Esnek Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 1 İnç 6pts | AD8RVH 4LYH82 3 / 32 "SAE1"Standart€16.24
WESTWARD 4LYH9 Esnek Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 1/2 İnç 6pts | AD8RVJ 4LYH92 3 / 32 "SAE1 / 2 "Standart€21.50
WESTWARD 4LYJ1 Esnek Darbe Soketi 3/8in Sürücü 11/16 İnç 6pts | AD8RVK 4LYJ12 3 / 32 "SAE11 / 16 "Standart€19.27
WESTWARD 4LYJ2 Esnek Darbe Soketi 3/8 inç Sürücü 13/16 İnç 6 nokta | AD8RVL 4LYJ22 3 / 32 "SAE13 / 16 "Standart€13.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4LYF8 Esnek Darbe Soketi 3/8 inç Sürücü 11 mm 6 nokta
€20.75 / Adet