VESTIL EPFC-HC Elektrikli Kaldırma Seçeneği, El Kontrolü
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Kontrolü |
Amper | 13A |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 2 1 / 2 " |
uzunluk | 9" |
Malzeme | ABS |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 158 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | 0 Derece F |
Düğme Sayısı | 4 |
Gerilim | 110V |
genişlik | 5 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00