Westward 4yıl98 | Tamirci Mengenesi 4 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4YR98 Mekanik Mengene 4 İnç Genişlik | AE2NRY

WESTWARD 4YR98 Tamirci Mengenesi 4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NRY Modeli: 4YR98
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
€133.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Mengenesi
baz TürüDöner
Vücut Döküm30,000 psi
Görev PuanıStandart Görev
Çene yüzütırtıklı
Çene TipiDeğiştirilebilir Üst Çene, Sabit Boru Çene
Çene Genişliği4"
MalzemeEğilebilir Demir
Maks. Alan sayısı Açılış4"
Montaj Deliği Çapı1 / 2 "
Kilitleme Cıvatalarının Sayısı2
Montaj Noktalarının Sayısı3
Toplam yükseklik7.625 "
Uzunluk13 "
toplam Genişlik7 43 / 64 "
Boru Kapasitesi1/8 - 2 "
çevrilebilirYok hayır
Dönme Açısı360 Dereceleri
Boğaz Derinliği2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8205700030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Boru Çenesi Dahildir (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoğaz DerinliğiÇene TipiÇene GenişliğiMalzemeMontaj Deliği ÇapıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
WESTWARD 10D708 Tezgah Mengene Mekaniği Döner 4 inç | AA2CKR 10D7083.437 "Değiştirilebilir Üst Çene, Sabit Boru Çene4"Dökme demir17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€251.55
WESTWARD 10D709 Tezgah Mengene Mekaniği Döner 8-1 / 4 In | AA2CKT 10D7094.625 "değiştirilebilir8"Eğilebilir Demir11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€496.15
WESTWARD 10D711 Tezgah Mengene Mekaniği Döner 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Normal Konum 3-3 / 4 ", Ters 2-3 / 4"Tersinir, Değiştirilebilir Üst Çene, Sabit Boru Çene5.5 "Dökme demir17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€331.91
WESTWARD 4YP27 Tezgah Mengenesi 5 İçinde | AE2NJZ 4YP272.5 "Değiştirilebilir Üst Çene, Sabit Boru Çene5"Eğilebilir Demir1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€171.05
WESTWARD 6RA23 Vise Yardımcı Programı 8 İnç Çene | AF2CCE 6RA233.5 "Sabit8"Eğilebilir Demir1 / 2 "10 "21.625 "9"€373.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4YR98 Tamirci Mengenesi 4 İnç Genişlik
€133.47 / Adet