WESTWARD 6RA23 Mengene Yardımcı 8 İnç Çene
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mekanik Mengenesi |
baz Türü | Döner |
Vücut Döküm | 30,000 psi |
Görev Puanı | Standart Görev |
Çene yüzü | tırtıklı |
Çene Tipi | Sabit |
Çene Genişliği | 8" |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Maks. Alan sayısı Açılış | 8" |
Montaj Deliği Çapı | 1 / 2 " |
Kilitleme Cıvatalarının Sayısı | 2 |
Montaj Noktalarının Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 10 " |
Uzunluk | 21.625 " |
toplam Genişlik | 9" |
Boru Kapasitesi | 3/8 - 3 " |
çevrilebilir | Yok hayır |
Dönme Açısı | 360 Dereceleri |
Boğaz Derinliği | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.61 |
HS kodu | 8205700060 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Boğaz Derinliği | Çene Tipi | Çene Genişliği | Malzeme | Montaj Deliği Çapı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D708 | 3.437 " | Değiştirilebilir Üst Çene, Sabit Boru Çene | 4" | Dökme demir | 17 / 32 " | 8.88 " | 12.187 " | 7 25 / 32 " | €251.55 | ||
10D709 | 4.625 " | değiştirilebilir | 8" | Eğilebilir Demir | 11 / 16 " | 11.625 " | 17 25 / 32 " | 9 27 / 32 " | €496.15 | ||
10D711 | Normal Konum 3-3 / 4 ", Ters 2-3 / 4" | Tersinir, Değiştirilebilir Üst Çene, Sabit Boru Çene | 5.5 " | Dökme demir | 17 / 32 " | 10.5 " | 14 23 / 32 " | 8.375 " | €331.91 | ||
4YP27 | 2.5 " | Değiştirilebilir Üst Çene, Sabit Boru Çene | 5" | Eğilebilir Demir | 1 / 2 " | 8.375 " | 15.75 " | 8 5 / 64 " | €171.05 | ||
4YR98 | 2.75 " | Değiştirilebilir Üst Çene, Sabit Boru Çene | 4" | Eğilebilir Demir | 1 / 2 " | 7.625 " | 13 " | 7 43 / 64 " | €133.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00