Batıya doğru 4z581 | Test Cihazı Pili | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4Z581 Test Cihazı Pili | AE2QYB

WESTWARD 4Z581 Test Cihazı Pili

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2QYB Modeli: 4Z581
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
€197.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akü Test Cihazı
derinlik3-1 / 2 "
ekranAnalog
Yükseklik12.5 "
Yük Aralıkları100 Amper
TipAnalog
Voltaj aralığı6 - 12V
genişlik6.5 "
İle çalışır6V ve 12V Aküler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)40.13
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikİnşaatderinlikekranYükseklik+TipVoltaj aralığıÜcret
WESTWARD 1EFX5 Pil Test Cihazı Profesyonel | AA9NWG 1EFX5-Plastik---Akü Sıvısı Test CihazıProfesyonel-€4.67
WESTWARD 1EFX6 Pil Test Cihazı Cam Tipi | AA9NWH 1EFX6-Plastik---Akü Sıvısı Test CihazıCam türü-€9.40
WESTWARD 22YM07 Pil Test Cihazı Digtl 50 - 125a Yüksek Çözünürlük | AB7GLD 22YM076.5 "Çelik3-1 / 2 "Dijital12 4 / 5 "Akü Test CihazıDijital8 - 20V€155.61
WESTWARD 3Z634 Test Pili 200 A | AD3FZF 3Z6349"-7-3 / 4 "Analog12.5 "Akü Test Cihazı200 Amper Yük Tipi Akü Test Cihazı6 - 12V€595.74
WESTWARD 34NK65 Pil Test Cihazı 50 - 500A 12V Analog | AH4GUN 34NK65-Çelik6.875Analog12.187Akü Test Cihazı-12V€158.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4Z581 Test Cihazı Pili
€197.77 / Adet