Westward 22ym07 | Pil Test Cihazı Digtl 50 - 125a Yüksek Çözünürlük | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 22YM07 Pil Test Cihazı Digtl 50 - 125a Yüksek Çözünürlük | AB7GLD

WESTWARD 22YM07 Pil Test Cihazı Digtl 50 - 125a Yüksek Çözünürlük

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7GLD Modeli: 22YM07
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
€155.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akü Test Cihazı
doğruluk+/- 0.2
İnşaatÇelik
derinlik3-1 / 2 "
ekranDijital
Yükseklik12 4 / 5 "
Yük Aralıkları50 - 125A
çözümYüksek
TipDijital
Voltaj aralığı8 - 20V
genişlik6.5 "
İle çalışır12V Aküler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Soğuk Kranklama Amperi (300 ila 1000)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikİnşaatderinlikekranYükseklik+TipVoltaj aralığıÜcret
WESTWARD 1EFX5 Pil Test Cihazı Profesyonel | AA9NWG 1EFX5-Plastik---Akü Sıvısı Test CihazıProfesyonel-€4.67
WESTWARD 1EFX6 Pil Test Cihazı Cam Tipi | AA9NWH 1EFX6-Plastik---Akü Sıvısı Test CihazıCam türü-€9.40
WESTWARD 3Z634 Test Pili 200 A | AD3FZF 3Z6349"-7-3 / 4 "Analog12.5 "Akü Test Cihazı200 Amper Yük Tipi Akü Test Cihazı6 - 12V€595.74
WESTWARD 4Z581 Test Cihazı Pili | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1 / 2 "Analog12.5 "Akü Test CihazıAnalog6 - 12V€197.77
WESTWARD 34NK65 Pil Test Cihazı 50 - 500A 12V Analog | AH4GUN 34NK65-Çelik6.875Analog12.187Akü Test Cihazı-12V€158.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 22YM07 Pil Test Cihazı Digtl 50 - 125a Yüksek Çözünürlük
€155.61 / Adet