WESTWARD 3Z634 Test Cihazı Pili 200 A
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akü Test Cihazı |
derinlik | 7-3 / 4 " |
ekran | Analog |
Yükseklik | 12.5 " |
Yük Aralıkları | 200 Amper |
Tip | 200 Amper Yük Tipi Akü Test Cihazı |
Voltaj aralığı | 6 - 12V |
genişlik | 9" |
İle çalışır | 6V ve 12V Aküler |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 9030330040 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | genişlik | İnşaat | derinlik | ekran | Yükseklik | + | Tip | Voltaj aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EFX5 | - | Plastik | - | - | - | Akü Sıvısı Test Cihazı | Profesyonel | - | €4.67 | ||
1EFX6 | - | Plastik | - | - | - | Akü Sıvısı Test Cihazı | Cam türü | - | €9.40 | ||
22YM07 | 6.5 " | Çelik | 3-1 / 2 " | Dijital | 12 4 / 5 " | Akü Test Cihazı | Dijital | 8 - 20V | €155.61 | ||
4Z581 | 6.5 " | - | 3-1 / 2 " | Analog | 12.5 " | Akü Test Cihazı | Analog | 6 - 12V | €197.77 | ||
34NK65 | - | Çelik | 6.875 | Analog | 12.187 | Akü Test Cihazı | - | 12V | €158.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00