Batıya doğru 5rtv9 | Kör Perçin Düğmesi 1/4 X 0.850 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5RTV9 Kör Perçin, Düğme, 1/4 X 0.850 Diş Boyutu, 100Pk | AE6GCB

WESTWARD 5RTV9 Kör Perçin, Düğme, 1/4 X 0.850 Diş Ölçüsü, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GCB Modeli: 5RTV9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€61.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap BoyutuF
Kavrama aralığı0.501 ila 0.625 "
Baş Dia.0.500 "
Baş yüksekliği0.087 "
kafa Tipidüğme
Delik büyüklüğü0.257 ila 0.261 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu0.85 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1700
Gerilme direnci2100 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8308206000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Çekirdek (Katı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap BoyutuKavrama aralığıBaş Dia.Baş yüksekliğiDelik büyüklüğüMandrel MalzemesiPerçin ÇapıPerçin UzunluğuÜcret
WESTWARD 5RTV5 Kör Perçin, Düğme, 3/16 X 1.177 Diş Boyutu, 100Pk | AE6GBY 5RTV5#110.876 ila 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 ila 0.196 "Paslanmaz çelik3 / 16 "1.177 "€178.77
WESTWARD 5RUC0 Kör Perçin, Düğme, 3/16 X 0.799 Uzunluk, 250Pk | AE6GHL 5RUC0#110.501 ila 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 ila 0.196 "Çelik3 / 16 "0.799 "€41.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5RTV9 Kör Perçin, Düğme, 1/4 X 0.850 Diş Ölçüsü, 100Pk
€61.46 / paket