Batıya doğru 5twg1 | Spiral Noktasal Kılavuz #10-24 2 Flütlü Ticn H3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5TWG1 Spiral Noktalı Kılavuz # 10-24 2 Flüt Ticn H3 | AE6LWR

WESTWARD 5TWG1 Spiral Noktalı Kılavuz #10-24 2 Ağızlı Ticn H3

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LWR Modeli: 5TWG1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€24.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişTiCN
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.375 "
Zift24
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.194 "
beden#10
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuKonu TürüÜcret
WESTWARD 5TWF9 Spiral Noktalı Musluk #6-32 2 Flüt Ticn H3 | AE6LWP 5TWF922"320.141 "#611 / 16 "UNC€22.06
WESTWARD 5TWG2 Spiral Uçlu Musluk # 10-32 2 Flüt Ticn H3 | AE6LWT 5TWG222.375 "320.194 "#107 / 8 "UNF€23.78
WESTWARD 5TWG5 Spiral Uçlu Musluk 1 / 4-28 2 Ağız Ticn H3 | AE6LWW 5TWG522.5 "280.255 "1 / 4 "1"UNF€8.07
WESTWARD 5TWG9 Spiral Uçlu Musluk 1 / 2-13 3 Flüt Ticn H3 | AE6LXA 5TWG933.375 "130.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "UNC€47.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5TWG1 Spiral Noktalı Kılavuz #10-24 2 Ağızlı Ticn H3
€24.32 / Adet