Westward 5xl70 | Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 1/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5XL70 Jobber Drill Bit High Speed Steel Black Oxide 1/8 In | AE7EZL

WESTWARD 5XL70 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7EZL Modeli: 5XL70
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
€2.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.125 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu1.625 "
sınıfZor görev
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk2.75 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.0.125 "
beden1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüBitişFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 2UFE1 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 19/64 In | AC3KVE 2UFE10.296 "Kesirli İnçSiyah oksid3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€4.94
WESTWARD 2UFE2 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 21/64 In | AC3KVF 2UFE20.328 "Kesirli İnçSiyah oksid3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€5.75
WESTWARD 2UFE3 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 11/32 In | AC3KVG 2UFE30.343 "Kesirli İnçSiyah oksid3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "€7.56
WESTWARD 2UFE4 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 23/64 In | AC3KVH 2UFE40.359 "Kesirli İnçSiyah oksid3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€6.90
WESTWARD 2UFE5 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 13/32 In | AC3KVJ 2UFE50.406 "Kesirli İnçSiyah oksid3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "€9.52
WESTWARD 2UFE6 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 27/64 In | AC3KVK 2UFE60.421 "Kesirli İnçSiyah oksid3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "€10.00
WESTWARD 2UFE7 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 7/16 In | AC3KVL 2UFE70.437 "Kesirli İnçSiyah oksid4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "€14.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5XL70 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit 1/8 In
€2.43 / Adet