Westward U63100.031.0001 | Duvar Dübeli, İtmeli, 5/16 İnç, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD U63100.031.0001 Duvar Ankrajı, İçten Geçmeli, 5/16 İnç, 100Pk | AA3KMQ 11M986

WESTWARD U63100.031.0001 Duvar Dübeli, İtmeli, 5/16 İnç, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3KMQ Model: U63100.031.0001Çapraz Referans: 11M986
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
€14.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Ankrajı
Çapa Uzunluğu1 9 / 16 "
Matkap Boyutu5 / 16 "
MalzemePA6
Min. Delik Derinliği1-15 / 16 "
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Vida Boyutu# 8 - 5/16 "
beden5 / 16 "
Tipİle itmek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD U63100.031.0001 Duvar Dübeli, İtmeli, 5/16 İnç, 100Pk
€14.29 / paket