WHEATON 224804 Numune Şişesi 8ml Pk 200
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 8mL |
Renk | Temizle |
Çap | 17mm |
Yükseklik | 60mm |
Malzeme | Borosilikat Cam |
Boyun ölçüsü | 15-425 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.05 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
HS kodu | 7017200000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00