WHEATON 224984 Numune Şişesi 8ml Pk 144
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 8mL |
Kapatma Astarı | 14B Kauçuk Astar |
Kapatma Malzemesi | Katı Üst Siyah Fenolik |
Renk | kehribar |
Çap | 17mm |
Yükseklik | 63mm |
Malzeme | Borosilikat Cam, Tip I |
Boyun ölçüsü | 15-425 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 10.64 |
HS kodu | 7017200000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00