WHEATON 224811 Numune Şişesi 2ml Pk 200
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 2mL |
Renk | kehribar |
Çap | 12mm |
Yükseklik | 35mm |
Malzeme | Borosilikat Cam |
Boyun ölçüsü | 8-425 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.57 |
Gemi genişliği (cm) | 12.93 |
HS kodu | 7017200000 |
PLATFORM | Model | Kapatma Malzemesi | Renk | Çap | Yükseklik | Malzeme | Boyun ölçüsü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224801 | - | Temizle | 12mm | 35mm | Borosilikat Cam | 8-425 | €157.67 | ||
224821 | - | kehribar | 15mm | 28mm | Borosilikat Cam | 13-425 | €184.13 | ||
W224954 | Üstü Açık Siyah Fenolik Kapak | kehribar | 12mm | 35mm | Borosilikat Cam | 8-425 | €219.11 | ||
224881 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 12mm | 38mm | Borosilikat Cam, Tip I | 8-425 | €335.88 | ||
224981 | Katı Üst Siyah Fenolik | kehribar | 12mm | 38mm | Borosilikat Cam, Tip I | 8-425 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W224581 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 12mm | 38mm | Borosilikat Cam, Tip I | 8-425 | €667.52 | ||
W224606 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 15mm | 31mm | Borosilikat Cam, Tip I | 13-425 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00