WHEATON 224881 Numune Şişesi 2ml Pk 288
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 2mL |
Kapatma Astarı | 14B Kauçuk Astar |
Kapatma Malzemesi | Katı Üst Siyah Fenolik |
Renk | Temizle |
Çap | 12mm |
Yükseklik | 38mm |
Malzeme | Borosilikat Cam, Tip I |
Boyun ölçüsü | 8-425 |
UPC | 022100004887 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 7017200000 |
PLATFORM | Model | Kapatma Malzemesi | Renk | Çap | Yükseklik | Malzeme | Boyun ölçüsü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224801 | - | Temizle | 12mm | 35mm | Borosilikat Cam | 8-425 | €148.60 | ||
224811 | - | kehribar | 12mm | 35mm | Borosilikat Cam | 8-425 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
224821 | - | kehribar | 15mm | 28mm | Borosilikat Cam | 13-425 | €170.02 | ||
W224954 | Üstü Açık Siyah Fenolik Kapak | kehribar | 12mm | 35mm | Borosilikat Cam | 8-425 | €201.38 | ||
224981 | Katı Üst Siyah Fenolik | kehribar | 12mm | 38mm | Borosilikat Cam, Tip I | 8-425 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W224581 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 12mm | 38mm | Borosilikat Cam, Tip I | 8-425 | €580.41 | ||
W224606 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 15mm | 31mm | Borosilikat Cam, Tip I | 13-425 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00