WHEATON 986742 Numune Şişesi 20ml Pk 1000
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 20mL |
Kapatma Astarı | Metal Folyo / Mantar |
Kapatma Malzemesi | Üre |
Renk | Temizle |
Çap | 27mm |
Yükseklik | 61mm |
Malzeme | EVCİL HAYVAN |
Boyun ölçüsü | 22-400 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.02 |
Gemi genişliği (cm) | 32.18 |
HS kodu | 3923300000 |
PLATFORM | Model | Kapatma Malzemesi | Renk | Çap | Yükseklik | Malzeme | Boyun ölçüsü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986736 | Üre | Temizle | 27mm | 61mm | EVCİL HAYVAN | 22-400 | €553.26 | ||
986740 | Polipropilen | Temizle | 27mm | 61mm | EVCİL HAYVAN | 22-400 | €592.08 | ||
986741 | Polipropilen | Temizle | 27mm | 61mm | EVCİL HAYVAN | 22-400 | €703.30 | ||
986744 | polietilen | Temizle | 27mm | 61mm | EVCİL HAYVAN | 22-400 | €684.86 | ||
224831 | - | Temizle | 28mm | 57mm | Borosilikat Cam | 24-400 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W224609 | Üstü Açık Beyaz Polipropilen | Temizle | 28mm | 60mm | Borosilikat Cam | 24-400 | €298.70 | ||
W224612 | Üstü Açık Beyaz Polipropilen | kehribar | 28mm | 60mm | Borosilikat Cam | 24-400 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00