WHEATON W224612 Numune Şişesi 20ml Paket 72
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 20mL |
Kapatma Astarı | PTFE Yüzlü Silikon |
Kapatma Malzemesi | Üstü Açık Beyaz Polipropilen |
Renk | kehribar |
Çap | 28mm |
Yükseklik | 60mm |
Malzeme | Borosilikat Cam |
Boyun ölçüsü | 24-400 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.69 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 7017200000 |
PLATFORM | Model | Kapatma Malzemesi | Renk | Çap | Yükseklik | Malzeme | Boyun ölçüsü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986736 | Üre | Temizle | 27mm | 61mm | EVCİL HAYVAN | 22-400 | €476.12 | ||
986740 | Polipropilen | Temizle | 27mm | 61mm | EVCİL HAYVAN | 22-400 | €544.15 | ||
986741 | Polipropilen | Temizle | 27mm | 61mm | EVCİL HAYVAN | 22-400 | €602.37 | ||
986742 | Üre | Temizle | 27mm | 61mm | EVCİL HAYVAN | 22-400 | €644.56 | ||
986744 | polietilen | Temizle | 27mm | 61mm | EVCİL HAYVAN | 22-400 | €589.37 | ||
224831 | - | Temizle | 28mm | 57mm | Borosilikat Cam | 24-400 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
W224609 | Üstü Açık Beyaz Polipropilen | Temizle | 28mm | 60mm | Borosilikat Cam | 24-400 | €278.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00