WHEATON W216844 Şişe Dar Ağızlı Şişe 125 Ml - 24'lü Paket
Madde: AF4DWT
Model: W216844Çapraz Referans: 8TKM8
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | kehribar |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 125mL |
Kapanış Rengi | Beyaz |
Kapatma Malzemesi | Polipropilen |
Çap | 48mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 112mm |
Ağız | Dar |
Vida Kapatma Boyutu | 22-400 mm |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.73 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 7010905049 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | + | Bitiş | Gövde Rengi | gövde Malzemesi | Mezuniyet Aralığı | Mezuniyet Alt Bölümleri | Yükseklik | Ağız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216932 | Şişe | - | Temizle | Cam | Belirtilmemiş | - | 213mm | Geniş | €116.20 | |
W216966 | Şişe | 33mm / 400 | Temizle | Cam | 10 ila 25mL | 5ml | 68mm | Geniş | €181.91 | |
W216967 | Şişe | 38mm / 400 | Temizle | Cam | 10 ila 50mL | 5ml | 83mm | Geniş | €121.66 | |
W216968 | Şişe | 48mm / 400 | Temizle | Cam | 10 ila 110mL | 5ml | 102mm | Geniş | €125.48 | |
W216969 | Şişe | 58mm / 400 | Temizle | Cam | 10 ila 230mL | 10mL | 127mm | Geniş | €154.44 | |
W216807 | Şişe | - | Temizle | Cam | Belirtilmemiş | - | 94mm | Dar | €80.59 | |
W216946 | Şişe | - | kehribar | Cam | Belirtilmemiş | - | 75mm | Geniş | €109.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00