WHEATON W224586 Numune Şişesi 16ml Paket 144
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 16mL |
Kapatma Astarı | PTFE Yüzlü 14B Kauçuk Astar |
Kapatma Malzemesi | Katı Üst Siyah Fenolik |
Renk | Temizle |
Çap | 21mm |
Yükseklik | 73mm |
Malzeme | Borosilikat Cam, Tip I |
Boyun ölçüsü | 18-400 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.72 |
Gemi genişliği (cm) | 15.57 |
HS kodu | 7010905055 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00