WHEATON W224694 Numune Şişesi 4ml Paket 40
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 4mL |
Kapatma Astarı | PTFE Kaplamalı Kauçuk |
Kapatma Malzemesi | Düz Üst Siyah Fenolik Kapak |
Renk | Temizle |
Çap | 15mm |
Yükseklik | 48mm |
Malzeme | Borosilikat Cam |
Boyun ölçüsü | 13-425 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 10.64 |
HS kodu | 7017200000 |
PLATFORM | Model | Kapatma Malzemesi | Renk | Çap | Yükseklik | Malzeme | Boyun ölçüsü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224802 | - | Temizle | 15mm | 45mm | Borosilikat Cam | 13-425 | €157.16 | ||
224812 | - | kehribar | 15mm | 45mm | Borosilikat Cam | 13-425 | €181.99 | ||
224822 | - | Temizle | 17mm | 38mm | Borosilikat Cam | 15-425 | €181.94 | ||
224952 | Üstü Açık Siyah Fenolik Kapak | Temizle | 15mm | 48mm | Borosilikat Cam | 13-425 | €129.05 | ||
W224955 | Üstü Açık Siyah Fenolik Kapak | kehribar | 15mm | 48mm | Borosilikat Cam | 13-425 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
224882 | Katı Üst Siyah Fenolik | Temizle | 15mm | 48mm | Borosilikat Cam, Tip I | 13-425 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
224982 | Katı Üst Siyah Fenolik | kehribar | 15mm | 48mm | Borosilikat Cam, Tip I | 13-425 | €165.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00