WHEATON W224696 Örnek Flakon Amber 4 mL PK 40 PTFE Kaplı Kauçuk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Örnek Şişesi |
Kapasite | 4mL |
Kapatma Astarı | PTFE Kaplamalı Kauçuk |
Kapatma Malzemesi | Düz Üst Siyah Fenolik Kapak |
Renk | kehribar |
Çap | 15mm |
Yükseklik | 48mm |
Malzeme | Borosilikat Cam |
Boyun ölçüsü | 13-425 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 10.64 |
HS kodu | 7017200000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00