WIDIA GT305073 Spiral Kanallı Kılavuz M6x1 Ticn
Madde: AA3QRH
Model: GT305073Çapraz Referans: 11T359
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spiral Flüt Musluğu |
Bitiş | TiCN |
Liste numarası | GT30 |
Malzeme | Yüksek Hızlı Çelik-E-PM |
Flüt Sayısı | 3 |
Uzunluk | 2.5 " |
Zift | 1.00mm |
Adım Çapı Limitleri | D8 |
Şaft Dia. | 0.255 " |
beden | M6 |
Stil'e dokunun | Değiştirilmiş Dip Oluşturma |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 15 / 32 " |
Konu Türü | Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.13 |
Gemi genişliği (cm) | 6.45 |
HS kodu | 8207403000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | iplik uzunluğu | Bitiş | Flüt Sayısı | Konu Türü | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT305097 | 5 / 16 " | TiCN | 3 | Kaba | 2 13 / 64 " | 0.50mm | 6HX | 3.5mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
GT305099 | 25 / 64 " | TiCN | 3 | Kaba | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | €27.55 | |
GT305100 | 25 / 64 " | TiCN | 3 | Kaba | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | €55.26 | |
GT305101 | 33 / 64 " | TiCN | 3 | Kaba | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | €64.82 | |
GT305102 | 19 / 32 " | TiCN | 3 | Kaba | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | €77.40 | |
GT305103 | 45 / 64 " | TiCN | 4 | Kaba | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | €92.64 | |
GT305104 | 25 / 32 " | TiCN | 4 | Kaba | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | €133.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00