Widia Gt41 | El Musluğu M18 X 2.5 Ticn | 11w847 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIDIA GT41 El Musluğu M18 x 2.5 TiCN | AA3VWH 11W847

WIDIA GT41 El Kılavuz M18 x 2.5 TiCN

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3VWH Model: GT41Çapraz Referans: 11W847
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
€334.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
BitişTiCN
Liste numarasıGT41
MalzemeYüksek Hızlı Çelik-E-PM
Flüt Sayısı4
Uzunluk4 59 / 64 "
Zift2.50mm
Adım Çapı Limitleri6HX
Şaft Dia.14mm
bedenM18
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu63 / 64 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.59
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
WIDIA GT41 El Musluğu M10 x 1.5 TiCN | AA3VWD 11W843 GT413 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "€128.99
WIDIA GT41 El Musluğu M12 x 1.75 TiCN | AA3VWE 11W844 GT414 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "€161.90
WIDIA GT41 El Musluğu M14 x 2 TiCN | AA3VWF 11W845 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "€214.90
WIDIA GT41 El Musluğu M16 x 2 TiCN | AA3VWG 11W846 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX12mmM1625 / 32 "€271.69
WIDIA GT41 El Musluğu M20 x 2.5 TiCN | AA3VWJ 11W848 GT415.5 "2.50mm6HX16mmM2063 / 64 "€408.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIDIA GT41 El Kılavuz M18 x 2.5 TiCN
€334.58 / Adet