Wiha 28390 | Multi-bit Tornavida Yalıtımlı 15 Adet | 26x282 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 28390 Çok Uçlu Tornavida Yalıtımlı 15 Adet | AB8RDV 26X282

WIHA TOOLS 28390 Multi-bit Tornavida Yalıtımlı 15 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RDV Model: 28390Çapraz Referans: 26X282
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
€246.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Çok Uçlu Tornavida
Uç Tutucu TipiHızlı değişim
Bit StiliTek uçlu
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürücü Tipi14 1 Giriş
BitişSiyah oksid
Kulp TasarımıSoftFinish (R) İzoleli
Parça sayısı15
Uzunluk2 13 / 16 "
Birincil BaşvuruElektrikçi
cırcırlaYok hayır
Shank MalzemesiKrom Vanadyum Çeliği
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarPhillips # 1, # 2, Robertson Kare Girinti # 1, # 2, Oluklu 3.0, 4.0, 5.5, 6.5mm, Torx (R) T8, T10, T15, T20, Xeno # 1, 2
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıDahil BoyutlarÜcret
WIHA TOOLS 28391 Çok Uçlu Tornavida Yalıtımlı 8 Adet | AB8RDX 26X284 283919Phillips # 1, # 2, Oluklu 4.0, 6.5 mm, Torx (R) T15, T20, Xeno: # 2€158.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 28390 Multi-bit Tornavida Yalıtımlı 15 Adet
€246.59 / Adet