Wiha 28391 | Multi-bit Tornavida Yalıtımlı 8 Adet | 26x284 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 28391 Çok Uçlu Tornavida Yalıtımlı 8 Adet | AB8RDX 26X284

WIHA TOOLS 28391 Multi-bit Tornavida Yalıtımlı 8 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RDX Model: 28391Çapraz Referans: 26X284
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
€175.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Çok Uçlu Tornavida
Uç Tutucu TipiHızlı değişim
Bit StiliTek uçlu
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Sürücü Tipi8 1 Giriş
BitişSiyah oksid
Kulp TasarımıSoftFinish (R) İzoleli
Parça sayısı9
Uzunluk2 13 / 16 "
Birincil BaşvuruElektrikçi
cırcırlaYok hayır
Shank MalzemesiKrom Vanadyum Çeliği
Sap Tipiİçi Dolu
Dahil BoyutlarPhillips # 1, # 2, Oluklu 4.0, 6.5 mm, Torx (R) T15, T20, Xeno: # 2
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıDahil BoyutlarÜcret
WIHA TOOLS 28390 Çok Uçlu Tornavida Yalıtımlı 15 Adet | AB8RDV 26X282 2839015Phillips # 1, # 2, Robertson Kare Girinti # 1, # 2, Oluklu 3.0, 4.0, 5.5, 6.5mm, Torx (R) T8, T10, T15, T20, Xeno # 1, 2€256.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 28391 Multi-bit Tornavida Yalıtımlı 8 Adet
€175.32 / Adet