Wiha 31395 | Yalıtımlı Alet Seti 11 parça 1/4 İnç | 26x318 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 31395 Yalıtımlı Alet Seti 11 parça 1/4 İnç | AB8RFH 26X318

WIHA TOOLS 31395 Yalıtımlı Alet Seti 11 parçalı 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RFH Model: 31395Çapraz Referans: 26X318

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€502.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Seti
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı11
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Dahil Olan Soketler(10) 1/4" Dr 6 noktalı Lokmalar: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi Dahilkutu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu8206000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıSomun Sürücüleri DahildirDahil Olan SoketlerAlet Deposu DahilÜcret
WIHA TOOLS 32190 Yalıtımlı Alet Seti 15 parça | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Evet€275.99
WIHA TOOLS 32192 Yalıtımlı Alet Seti 14 parça | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Evet€461.99
WIHA TOOLS 32867 Yalıtımlı Alet Seti 10 parça | AB8RBE 26X221 32867-10--Evet€511.52
WIHA TOOLS 32868 Yalıtımlı Alet Seti 10 parça | AB8RBF 26X222 32868-10--Evet€561.02
WIHA TOOLS 32869 Yalıtımlı Alet Seti 14 parça | AB8RBG 26X223 32869-14--Evet€623.49
WIHA TOOLS 32800 Yalıtımlı Alet Seti 80 parça | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Soketler: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mmEvet€2,515.97
WIHA TOOLS 32875 Yalıtımlı Alet Seti 5 parçalı | AB8RBJ 26X225 32875-5--Evet€248.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 31395 Yalıtımlı Alet Seti 11 parçalı 1/4 İnç
€502.31 / Adet