WIHA TOOLS 32874 Yalıtımlı Alet Seti 48'li
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Alet Seti |
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan | 1000 VAC |
Parça sayısı | 48 |
Somun Sürücüleri Dahildir | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
Pense Dahildir | Kombine Pense 6-5/16", Sıkma Pensesi 9", (2) Uzun Burun Pensesi: 6-5/16", 8", Yüksek Kaldıraçlı Kesiciler 8", Yan Kesiciler 6-5/16", Sıyırma Pensesi 6 -5/16" |
korur | 1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı |
Tornavidalar Dahil | (10) Düz Tornavidalar: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm, (4) Yıldız Tornavidalar: #0, #1, #2, #3, (6) T Saplı Altıgen Tornavidalar: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", (2) Robertson Kare Gömme Tornavidalar: #1, #2, (2) Xeno Terminal Sürücüleri: |
Alet Deposu Dahil | Evet |
Alet Saklama Tipi Dahil | Çanta |
Anahtarlar Dahil | Ayarlanabilir Anahtar 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.96 |
Gemi genişliği (cm) | 24.38 |
HS kodu | 8206000000 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Somun Sürücüleri Dahildir | Dahil Olan Soketler | Alet Deposu Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32190 | - | 15 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | - | Evet | €278.22 | ||
32192 | - | 14 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2" | - | Evet | €401.35 | ||
32867 | - | 10 | - | - | Evet | €455.29 | ||
32868 | - | 10 | - | - | Evet | €521.08 | ||
32869 | - | 14 | - | - | Evet | €666.33 | ||
32800 | 3 / 8 " | 80 | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm | (14) 3/8" Dr 12 pt. Soketler: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mm | Evet | €2,547.67 | ||
32875 | - | 5 | - | - | Evet | €250.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00