Wiha 32878 | Yalıtımlı Alet Seti 13 parça | 26x237 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32878 Yalıtımlı Alet Seti 13 parça | AB8RBX 26X237

WIHA TOOLS 32878 Yalıtımlı Alet Seti 13'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RBX Model: 32878Çapraz Referans: 26X237

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€448.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Seti
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı13
Pense DahildirSıkma Pensesi 9", Yüksek Kaldıraçlı Kesiciler 8", Uzun Burun Pensesi 8"
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Tornavidalar Dahil(3) Oluklu Tornavidalar: 3, 4.5, 6 mm, (2) Yıldız Tornavidalar: # 1, # 2, (2) Robertson Kare Girintili Tornavidalar: # 1, # 2, (2) Yıldız Uçlu Terminal Sürücüleri: # 1, # 2
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi Dahilkutu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)43.94
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8206000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıSomun Sürücüleri DahildirDahil Olan SoketlerAlet Deposu DahilÜcret
WIHA TOOLS 32190 Yalıtımlı Alet Seti 15 parça | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Evet€278.22
WIHA TOOLS 32192 Yalıtımlı Alet Seti 14 parça | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Evet€401.35
WIHA TOOLS 32867 Yalıtımlı Alet Seti 10 parça | AB8RBE 26X221 32867-10--Evet€455.29
WIHA TOOLS 32868 Yalıtımlı Alet Seti 10 parça | AB8RBF 26X222 32868-10--Evet€521.08
WIHA TOOLS 32869 Yalıtımlı Alet Seti 14 parça | AB8RBG 26X223 32869-14--Evet€666.33
WIHA TOOLS 32800 Yalıtımlı Alet Seti 80 parça | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Soketler: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mmEvet€2,547.67
WIHA TOOLS 32875 Yalıtımlı Alet Seti 5 parçalı | AB8RBJ 26X225 32875-5--Evet€250.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32878 Yalıtımlı Alet Seti 13'li
€448.86 / Adet