WIHA TOOLS 32879 Yalıtımlı Alet Seti 25'li
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Alet Seti |
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan | 1000 VAC |
Parça sayısı | 25 |
Somun Sürücüleri Dahildir | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Pense Dahildir | Kombine Pense 9 ", Yüksek Kaldıraçlı Kesiciler 8", Uzun Burunlu Pense 8 ", Sıyırma Penseleri 6-5 / 16" |
korur | 1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı |
Tornavidalar Dahil | (3) Oluklu Tornavidalar: 3, 4.5, 6 mm, (2) Yıldız Tornavidalar: # 1, # 2, (2) Robertson Kare Girintili Tornavidalar: # 1, # 2, (2) Yıldız Uçlu Terminal Sürücüleri: # 1, # 2 |
Alet Deposu Dahil | Evet |
Alet Saklama Tipi Dahil | kutu |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.2 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 8206000000 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Somun Sürücüleri Dahildir | Dahil Olan Soketler | Alet Deposu Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32190 | - | 15 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | - | Evet | €275.99 | ||
32192 | - | 14 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2" | - | Evet | €461.99 | ||
32867 | - | 10 | - | - | Evet | €511.52 | ||
32868 | - | 10 | - | - | Evet | €561.02 | ||
32869 | - | 14 | - | - | Evet | €623.49 | ||
32800 | 3 / 8 " | 80 | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm | (14) 3/8" Dr 12 pt. Soketler: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mm | Evet | €2,515.97 | ||
32875 | - | 5 | - | - | Evet | €248.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00