Wiha 32947 | Yalıtımlı Uç Kesme Pensesi 6-5/16 In | 26x262 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32947 Yalıtımlı Uç Kesme Pensesi 6-5/16 In | AB8RCY 26X262

WIHA TOOLS 32947 Yalıtımlı Uç Kesme Pensesi 6-5/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RCY Model: 32947Çapraz Referans: 26X262
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
€79.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Uç Kesme Pense
Kesme Kapasitesi / Malzemesi4 ila 28 AWG/Bakır
Keskin kenarİndüksiyonla Sertleştirilmiş
Renk TaşıKırmızı Sarı
Kolu tipiErgonomik, Kaymaz
Çene Uzunluğu1.25 "
Çene Genişliği1.5 "
MalzemeDövme Özel Takım Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.593
Uzunluk6 5 / 16 "
Geri çekme yayıEvet
Uç Genişliği3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUç GenişliğiKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıÇene GenişliğiMalzemeMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukGeri çekme yayıÜcret
WIHA TOOLS 29250 Yalıtımlı Uç Kesme Pensesi 10 In | AB8RCQ 26X255 292501"7/8" Katı Alüminyum, Bakır, Orta Sert TelKırmızı1"Çelik1"10 "Yok hayır€122.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32947 Yalıtımlı Uç Kesme Pensesi 6-5/16 In
€79.80 / Adet