Wiha 32986 | Yalıtımlı Alet Seti 11 parça | 26x233 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32986 Yalıtımlı Alet Seti 11 parça | AB8RBT 26X233

WIHA TOOLS 32986 Yalıtımlı Alet Seti 11'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RBT Model: 32986Çapraz Referans: 26X233
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
€250.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Seti
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı11
Pense DahildirKombine Pense 8", Çapraz Kesiciler 6-5/16", Uzun Burun Pensesi 6-5/16", Sıyırma Pensesi 6-5/16"
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Tornavidalar Dahil(3) Düz Tornavidalar: 3, 4.5, 5.5 mm, (2) Yıldız Tornavidalar: #1, #2, (2) Robertson Kare Gömme Tornavidalar: #1, #2
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi DahilKese

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.93
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8206000000
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıSomun Sürücüleri DahildirDahil Olan SoketlerAlet Deposu DahilÜcret
WIHA TOOLS 32190 Yalıtımlı Alet Seti 15 parça | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Evet€275.99
WIHA TOOLS 32192 Yalıtımlı Alet Seti 14 parça | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Evet€461.99
WIHA TOOLS 32867 Yalıtımlı Alet Seti 10 parça | AB8RBE 26X221 32867-10--Evet€511.52
WIHA TOOLS 32868 Yalıtımlı Alet Seti 10 parça | AB8RBF 26X222 32868-10--Evet€561.02
WIHA TOOLS 32869 Yalıtımlı Alet Seti 14 parça | AB8RBG 26X223 32869-14--Evet€623.49
WIHA TOOLS 32800 Yalıtımlı Alet Seti 80 parça | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Soketler: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mmEvet€2,515.97
WIHA TOOLS 32875 Yalıtımlı Alet Seti 5 parçalı | AB8RBJ 26X225 32875-5--Evet€248.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32986 Yalıtımlı Alet Seti 11'li
€250.29 / Adet