<span Class='notranslate'>Wilkerson </span> B18-03-fkg0b | Filter-regulator, 3/8 Inch Npt, 5 Micron, 150 Psi, 160 Cfm | 55kd60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON B18-03-FKG0B Filtre-Regülatör, 3/8 İnç NPT, 5 mikron, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60

WILKERSON B18-03-FKG0B Filter-Regulator, 3/8 Inch NPT, 5 micron, 150 PSI, 160 CFM

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2DZX Model: B18-03-FKG0BÇapraz Referans: 55KD60
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
€277.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre regülatörü
Ayar topuzuYükselmeyen
Tahliye TipiManuel
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Toplam yükseklik10.31 "
toplam Genişlik2.37 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikKase boyutuBağlantı boyutuTahliye TipiMaks. akışMaks. Alan sayısı Giriş basıncıMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikÜcret
WILKERSON B08-C2-FRG0B Filtre-Regülatör, 1/4 İnç Tüp, 5 mikron, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Otomatik--125 Derece F7"€197.79
WILKERSON B18-02-FK00B Filtre Regülatörü, 1/4 NPT, 150 Psi Maks. Gelen Basınç, 140 Cfm Maks. Akış | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 4 "ManuelCfm 140150 psi125 Derece F10.31 "€114.91
TEKLİF TALEBİ
WILKERSON B18-04-FK00B Filtre Regülatörü, 1/2 NPT, 150 Psi Maks. Gelen Basınç, 180 Cfm Maks. Akış | CH6NKW 55CR14 B18-04-FK00B2.37 "1.7 oz.1 / 2 "ManuelCfm 180150 psi125 Derece F10.31 "€119.74
TEKLİF TALEBİ
WILKERSON B28-04-FL00B Filtre Regülatörü, 1/2 NPT, 250 Psi Maks. Gelen Basınç, 260 Cfm Maks. Akış | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "ManuelCfm 260250 psi150 Derece F11.25 "€150.35
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON B18-03-FKG0B Filter-Regulator, 3/8 Inch NPT, 5 micron, 150 PSI, 160 CFM
€277.82 / Adet