WILKERSON B28-04-FL00B Filter Regulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Incoming Pressure, 260 Cfm Max. Flow
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre regülatörü |
Ayar Aralığı | 0 - 125 psi |
Kase Malzemesi | Görüş Göstergeli Metal |
Kase boyutu | 3 Oz. |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 " |
Tahliye Tipi | Manuel |
Filtre Değerlendirmesi | 5 mikron |
Maks. akış | Cfm 260 |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 250 psi |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Toplam yükseklik | 11.25 " |
toplam Genişlik | 2.87 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Kase boyutu | Bağlantı boyutu | Tahliye Tipi | Maks. akış | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B18-03-FKG0B | 2.37 " | - | - | Manuel | - | - | 125 Derece F | 10.31 " | €277.82 | ||
B08-C2-FRG0B | 1.56 " | - | - | Otomatik | - | - | 125 Derece F | 7" | €197.79 | ||
B18-02-FK00B | 2.37 " | 1.7 oz. | 1 / 4 " | Manuel | Cfm 140 | 150 psi | 125 Derece F | 10.31 " | €114.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
B18-04-FK00B | 2.37 " | 1.7 oz. | 1 / 2 " | Manuel | Cfm 180 | 150 psi | 125 Derece F | 10.31 " | €119.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00